Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U69315.019.0226 szegecsanyák, recézett 10-32 X 0.594, 50PK | AE4XAB 5NNR6

APPROVED VENDOR U69315.019.0226 recézett szegecsanya 10-32 X 0.594, 50PK

Raktáron
Tétel: AE4XAB Modell: U69315.019.0226Kereszthivatkozás: 5NNR6
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
€26.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.295 "
Fúró méret19 / 64 "
befejezEgyszerű
Karima Dia.0.417 "
Grip tartomány0.130–0.225 ”
Fej Dia.0.417 "
Fejmagasság0.037 "
Lyuk méret0.296 "
Hossz0.594 "
AnyagAlumínium
Anya típusaGyűrött peremű
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7616109030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69315.019.0226 recézett szegecsanya 10-32 X 0.594, 50PK
€26.90 /csomag