Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U69155.037.0165 Rivet Nut Flush Zinc 3/8-16 X 0.712, 20PK | AE4WYK 5NNK8

APPROVED VENDOR U69155.037.0165 Öblítő horganyzott szegecsanya 3/8-16 X 0.712, 20PK

Raktáron
Tétel: AE4WYK Modell: U69155.037.0165Kereszthivatkozás: 5NNK8
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
€25.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.499 "
Fúró méret1 / 2 "
befejezcink
Karima Dia.0.560 "
Grip tartomány0.030–0.165 ”
Fej Dia.0.560 "
Fejmagasság0.022 "
Lyuk méret0.500 "
Hossz0.674 "
AnyagAcél
Anya típusaFlush
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5954
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69155.037.0165 Öblítő horganyzott szegecsanya 3/8-16 X 0.712, 20PK
€25.24 /csomag