Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U63265.025.0300 Billenőcsavar mérete 1/4 3 hüvelyk hosszúság, 50 PK | AA3GAM 11K309

APPROVED VENDOR U63265.025.0300 billenőcsavar méret 1/4, 3 hüvelyk hosszúság, 50 PK

Raktáron
Tétel: AA3GAM Modell: U63265.025.0300Kereszthivatkozás: 11K309

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€47.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltás Bolt
Csavar mérete1 / 4 "
Fúró méret11 / 16 "
Fej Dia.7 / 16 "
Fejmagasság3 / 16 "
fej típusaGomba
AnyagAcél
Csavar hossza3"
Méret1 / 4 "
Menet hossza2.875 "
Menetméret1 / 4-20
Használható hossz1.375
Szárnyfesztávolság2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.025.0300 billenőcsavar méret 1/4, 3 hüvelyk hosszúság, 50 PK
€47.17 /csomag