Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U63265.019.0200 Billenőcsavar méret 3/16 2 hüvelyk hosszúság, 50PK | AA3GAG 11K304

APPROVED VENDOR U63265.019.0200 billenőcsavar méret 3/16, 2 hüvelyk hosszúság, 50 PK

Raktáron
Tétel: AA3GAG Modell: U63265.019.0200Kereszthivatkozás: 11K304
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
€30.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltás Bolt
Csavar mérete3 / 16 "
Fúró méret9 / 16 "
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság1 / 8 "
fej típusaGomba
AnyagAcél
Csavar hossza2"
Méret3 / 16 "
Menet hossza1 31 / 32 "
Menetméret10-24
Használható hossz1.125 "
Szárnyfesztávolság2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5872
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.019.0200 billenőcsavar méret 3/16, 2 hüvelyk hosszúság, 50 PK
€30.43 /csomag