Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U63265.013.0400 Billenőcsavar mérete 1/8 4 hüvelyk hosszúság, 50 PK | AA3GAF 11K303

APPROVED VENDOR U63265.013.0400 billenőcsavar méret 1/8, 4 hüvelyk hosszúság, 50 PK

Raktáron
Tétel: AA3GAF Modell: U63265.013.0400Kereszthivatkozás: 11K303
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
€27.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltás Bolt
Csavar mérete1 / 8 "
Fúró méret1 / 2 "
Fej Dia.1 / 4 "
Fejmagasság0.1 "
fej típusaGomba
AnyagAcél
Csavar hossza4"
Méret1 / 8 "
Menet hossza3 31 / 32 "
Menetméret6-32
Használható hossz3.125 "
Szárnyfesztávolság1-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4252
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.013.0400 billenőcsavar méret 1/8, 4 hüvelyk hosszúság, 50 PK
€27.48 /csomag