Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U55915.087.0001 Hex Locknut 316 Stainless Steel 7/8-9, 5PK | AB8UVV 29DU46

APPROVED VENDOR U55915.087.0001 hatlapú záróanya 316 rozsdamentes acél 7/8-9, 5PK

Raktáron
Cikkszám: AB8UVV Modell: U55915.087.0001Keresztszám: 29DU46 / 42KW30
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
€262.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
ÖsszehasonlíthatóA4 rozsdamentes acél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
befejezEgyszerű
Fokozat316
Magasság0.922 "
Anyag316 Stainless Steel
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusKúpos felső zár
Szélesség1 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.47
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55915.087.0001 hatlapú záróanya 316 rozsdamentes acél 7/8-9, 5PK
€262.04 /csomag