Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U55730.019.0001 Hatlapfejű záróanya nylon betéttel No.10-24, 50PK | AB8PBL 26LJ10

APPROVED VENDOR U55730.019.0001 Hatlapfejű záróanya nylon betéttel No.10-24, 50PK

Raktáron
Cikkszám: AB8PBL Modell: U55730.019.0001Keresztszám: 26LJ10 / 42KW11
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
€7.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret# 10 24-
befejezEgyszerű
Fokozat316
Magasság15 / 64 "
Anyag316 Stainless Steel
Anya típusaNylon betétes záróanya
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNylon betéttel
Szélesség3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55730.019.0001 Hatlapfejű záróanya nylon betéttel No.10-24, 50PK
€7.66 /csomag