Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U55410.031.0002 Flat Washer Standard Stainless Steel 5/16 Inch, 50PK | AB7EGK 22UG54

APPROVED VENDOR U55410.031.0002 Lapos alátét normál rozsdamentes acél 5/16 hüvelykes, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7EGK Modell: U55410.031.0002Keresztszám: 22UG54 / 42KV13
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
€5.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Belül Dia.11 / 32 "
Anyag316 Stainless Steel
Dia kívül.3 / 4 "
Vastagság0.047 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1089
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318220000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55410.031.0002 Lapos alátét normál rozsdamentes acél 5/16 hüvelykes, 50PK
€5.94 /csomag