Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U55205.037.0001 Lapos alátét Sae 316 Rozsdamentes acél 3/8 hüvelykes, 50PK | AB2TYG 1NU78

APPROVED VENDOR U55205.037.0001 Lapos alátét Sae 316 rozsdamentes acél 3/8 hüvelykes, 50PK

Raktáron
Tétel: AB2TYG Modell: U55205.037.0001Kereszthivatkozás: 1NU78
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
€6.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSAE alátét
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Belül Dia.13 / 32 "
Anyag316 Stainless Steel
Dia kívül.13 / 16 "
csomag súlya0.37
Rockwell KeménységB80
Vastagság0.065 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.015 "
típusSAE (N)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.17
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318220000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55205.037.0001 Lapos alátét Sae 316 rozsdamentes acél 3/8 hüvelykes, 50PK
€6.34 /csomag