Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U55080.150.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél 1-1/2-6, 5PK | AB7EVZ 22UK54

APPROVED VENDOR U55080.150.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél 1-1/2-6, 5PK

Raktáron
Tétel: AB7EVZ Modell: U55080.150.0001Keresztszám: 22UK54 / 42KU90
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
€189.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 1 / 2-6 "
befejezEgyszerű
Fokozat316
Magasság1 9 / 32 "
Anyag316 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret7
Menet típusaUNC
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1231
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55080.150.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél 1-1/2-6, 5PK
€189.41 /csomag