Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U55067.062.3600 Menetes rúd 316 Rozsdamentes acél 5/8-18 | AB8UUU 29DT98

APPROVED VENDOR U55067.062.3600 menetes rúd 316 rozsdamentes acél 5/8-18

Raktáron
Tétel: AB8UUU Modell: U55067.062.3600Kereszthivatkozás: 29DT98

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€116.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztály316
befejezEgyszerű
Anyag316 Stainless Steel
Teljes hossz3 láb.
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret5 / 8-18
Menet típusaUNF
Folyáshatár45,000 és 65,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1367
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318155051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55067.062.3600 menetes rúd 316 rozsdamentes acél 5/8-18
€116.92 /Mértékegység