Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U55067.050.1200 Menetes rúd rozsdamentes acél 1/2-20x1 láb | AA8QVM 19NL78

APPROVED VENDOR U55067.050.1200 menetes rúd rozsdamentes acél 1/2-20x1 láb

Raktáron
Tétel: AA8QVM Modell: U55067.050.1200Kereszthivatkozás: 19NL78

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€22.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztály316
befejezEgyszerű
Anyag316 Stainless Steel
Teljes hossz1 láb.
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 2-20
Menet típusaUNF
Folyáshatár45,000 és 65,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.239
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318155030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55067.050.1200 menetes rúd rozsdamentes acél 1/2-20x1 láb
€22.06 /Mértékegység