Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U55067.025.3600 Threaded Rod 316 Stainless Steel 1/4-28 | AB8UUP 29DT92

APPROVED VENDOR U55067.025.3600 menetes rúd 316 rozsdamentes acél 1/4-28

Raktáron
Tétel: AB8UUP Modell: U55067.025.3600Kereszthivatkozás: 29DT92
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
€20.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztály316
befejezEgyszerű
Anyag316 Stainless Steel
Teljes hossz3 láb.
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 4-28
Menet típusaUNF
Folyáshatár45,000 és 65,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1656
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318155051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55067.025.3600 menetes rúd 316 rozsdamentes acél 1/4-28
€20.16 /Mértékegység