Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51900.031.0150 Hex Lag Screw 5/16 X 1 1/2 L, 50PK | AC8KEP 3AWT4

APPROVED VENDOR U51900.031.0150 Hatlapfejű csavar 5/16 x 1 1/2 L, 50 PK

Raktáron
Tétel: AC8KEP Modell: U51900.031.0150Kereszthivatkozás: 3AWT4
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
€21.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezEgyszerű
Hex méret1 / 2 "
Hossz1.5 "
AnyagRozsdamentes acél
Csavar méret5 / 16 "
Méret5 / 16 "
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7389
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318110000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHex méretTételHosszAnyagCsavar méretMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 27AL1/4X2-1/2 Hatlapfejű csavar 18-8 1/4 x 2 1/2 hüvelyk hosszúság - 650 db-os csomag | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Egyszerű7 / 16 "Hex Lag csavar2.5 "18-8 rozsdamentes acél-1 / 4 "€912.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.031.0150 Hatlapfejű csavar 5/16 x 1 1/2 L, 50 PK
€21.74 /csomag