Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51862.019.0051 Machine Screw Truss Stainless Steel 10-32 X 1/2L, 100PK | AB9DTU 2CE73

APPROVED VENDOR U51862.019.0051 Gépi csavaros rácsos rozsdamentes acél 10-32 X 1/2L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9DTU Modell: U51862.019.0051Kereszthivatkozás: 2CE73
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
€19.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.448-0.425 "
Fejmagasság0.118–0.103 ”
fej típusaKöteg
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.275
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.019.0051 Gépi csavaros rácsos rozsdamentes acél 10-32 X 1/2L, 100PK
€19.99 /csomag