Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51862.016.0031 Gépcsavaros rácsos 8-32 X 5/16 L, 100PK | AB9DRN 2CE14

APPROVED VENDOR U51862.016.0031 Csavaros rácsos gép, 8-32 X 5/16 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9DRN Modell: U51862.016.0031Keresztszám: 2CE14 / 127D05
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
€6.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.384 "
Fejmagasság0.102 "
fej típusaKöteg
Hossz5 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.57
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.016.0031 Csavaros rácsos gép, 8-32 X 5/16 L, 100PK
€6.67 /csomag