Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51862.013.0050 Gépcsavaros rácsos 6-32 X 1/2 L, 100PK | AB9DMJ 2CB89

APPROVED VENDOR U51862.013.0050 Csavaros rácsos gép, 6-32 X 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9DMJ Modell: U51862.013.0050Kereszthivatkozás: 2CB89 / 127C99
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
€6.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.321-0.303 "
Fejmagasság0.086–0.074 ”
fej típusaKöteg
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.013.0050 Csavaros rácsos gép, 6-32 X 1/2 L, 100PK
€6.67 /csomag