Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51862.011.0050 Gépcsavaros rácsos 4-40 X 1/2 L, 100PK | AB9DMA 2CB77

APPROVED VENDOR U51862.011.0050 Csavaros rácsos gép, 4-40 X 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9DMA Modell: U51862.011.0050Kereszthivatkozás: 2CB77 / 127C94
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
€4.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#1
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.257 "
Fejmagasság0.069 "
fej típusaKöteg
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.011.0050 Csavaros rácsos gép, 4-40 X 1/2 L, 100PK
€4.92 /csomag