Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51738.056.0001 Locknut Nylon Insert Stainless Steel 9/16-12, 10PK | AB6YTX 22RV99

APPROVED VENDOR U51738.056.0001 Záróanya nylon betét rozsdamentes acél 9/16-12, 10PK

Raktáron
Tétel: AB6YTX Modell: U51738.056.0001Keresztszám: 22RV99 / 42KP18
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
€37.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
ÖsszehasonlíthatóA2 rozsdamentes acél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-12
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság2 / 3 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNylon betéttel
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3172
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51738.056.0001 Záróanya nylon betét rozsdamentes acél 9/16-12, 10PK
€37.36 /csomag