Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51651.019.0062 Metal Screw Hex #10 5/8 Inch Length, 100PK | AB3ZGB 1WE57

APPROVED VENDOR U51651.019.0062 fémcsavar hatszögletű #10, 5/8 hüvelykes hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB3ZGB Modell: U51651.019.0062Keresztszám: 1WE57 / 155V19
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
€22.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaRéselt / Hex
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.312-0.305 "
Fejmagasság0.12–0.105 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz5 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.248
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318141030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51651.019.0062 fémcsavar hatszögletű #10, 5/8 hüvelykes hosszúság, 100 PK
€22.83 /csomag