Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51501.037.0001 Lock Washer External Tooth 410 Stainless Steel 3/8In, 50PK | AA8RHJ 19NP64

APPROVED VENDOR U51501.037.0001 Lock Washer External Tooth 410 Stainless Steel 3/8In, 50PK

Raktáron
Tétel: AA8RHJ Modell: U51501.037.0001Kereszthivatkozás: 19NP64
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
€174.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáróalátétet
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Belül Dia.0.383 "
Anyag410 Stainless Steel
Dia kívül.0.765 "
Méret3 / 8 "
Vastagság0.028 "
típusSüllyesztett külső fog, A típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0378
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318210090
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51501.037.0001 Lock Washer External Tooth 410 Stainless Steel 3/8In, 50PK
€174.40 /csomag