Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51420.025.0001 Flat Washer 18-8 Sst Fits 1/4, 50PK | AB8UNT 29DR32

APPROVED VENDOR U51420.025.0001 Lapos alátét 18-8 Sst 1/4, 50PK

Raktáron
Tétel: AB8UNT Modell: U51420.025.0001Keresztszám: 29DR32 / 42KM39
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
€5.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Belül Dia.5 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.47 / 64 "
Rockwell KeménységNem értékelt
Vastagság0.065 "
típusUSS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1112
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318220000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51420.025.0001 Lapos alátét 18-8 Sst 1/4, 50PK
€5.23 /csomag