Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51411.062.0002 Nylon betét 5/8-18, 10PK | AD2GKU 3PDH9

APPROVED VENDOR U51411.062.0002 Nylon betét 5/8-18, 10PK

Raktáron
Tétel: AD2GKU Modell: U51411.062.0002Keresztref.: 3PDH9 / 42KM36
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
€21.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-18
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet250 F-ig
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusNylon betéttel
Szélesség15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3771
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51411.062.0002 Nylon betét 5/8-18, 10PK
€21.82 /csomag