Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51410.056.0002 Flat Washer Standard Stainless Steel 9/16 Inch, 25PK | AB7EFE 22UG25

APPROVED VENDOR U51410.056.0002 Lapos alátét normál rozsdamentes acél 9/16 hüvelykes, 25PK

Raktáron
Tétel: AB7EFE Modell: U51410.056.0002Keresztszám: 22UG25 / 42KM02

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€84.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek9 / 16 "
Belül Dia.5 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.1.5 "
Vastagság0.094 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4491
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318220000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységVastagságVastagsági toleranciatípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WAS40414 Lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes - 25 db-os csomag | AB9KLJ 2DNX2 WAS404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051–0.08 ”-Standard €13.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.056.0002 Lapos alátét normál rozsdamentes acél 9/16 hüvelykes, 25PK
€84.06 /csomag