Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51341.019.0062 Gépcsavaros töltőanyag 10-24 X 5/8 L, 100PK | AB9DKP 2CB18

APPROVED VENDOR U51341.019.0062 Gépi csavaros töltőanyag 10-24 X 5/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9DKP Modell: U51341.019.0062Kereszthivatkozás: 2CB18 / 127C83
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
€17.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.313-0.292 "
Fejmagasság0.180 "0.156"
fej típusaHorgológyalu
Hossz5 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.019.0062 Gépi csavaros töltőanyag 10-24 X 5/8 L, 100PK
€17.90 /csomag