Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51320.016.0150 Machine Screw Oval Stainless Steel 8-32 X 1 1/2L, 100PK | AB9CJM 2BE30

APPROVED VENDOR U51320.016.0150 Gépcsavaros ovális rozsdamentes acél 8-32 X 1 1/2L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9CJM Modell: U51320.016.0150Kereszthivatkozás: 2BE30 / 127A72
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
€23.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.312 "
Fejmagasság0.152 "
fej típusaovális
Hossz1.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.016.0150 Gépcsavaros ovális rozsdamentes acél 8-32 X 1 1/2L, 100PK
€23.14 /csomag