Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51300.025.0400 Machine Screw Stainless Steel 1/4-20 X 4 L, 10PK | AC8KDL 3AWN3

APPROVED VENDOR U51300.025.0400 Gépcsavar rozsdamentes acél 1/4-20 X 4 L, 10PK

Raktáron
Tétel: AC8KDL Modell: U51300.025.0400Kereszthivatkozás: 3AWN3 / 127R13

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€16.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.477 "
Fejmagasság0.153 "
fej típusaLakás
Hossz4"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB70 min
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 XNUMX Min psi
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.025.0400 Gépcsavar rozsdamentes acél 1/4-20 X 4 L, 10PK
€16.09 /csomag