Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51300.016.0031 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 8-32 X 5/16 L, 100PK | AB8WYA 2AB25

APPROVED VENDOR U51300.016.0031 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 8-32 X 5/16 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8WYA Modell: U51300.016.0031Kereszthivatkozás: 2AB25 / 126Y27

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€4.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.312 "
Fejmagasság0.1 "
fej típusaLakás
Hossz5 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1557
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.016.0031 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 8-32 X 5/16 L, 100PK
€4.79 /csomag