Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51260.037.0075 Dugaszolóaljzat készlet Csavarkupa 3/8-16 X 3/4, 50PK | AE4RRY 5MMW1

APPROVED VENDOR U51260.037.0075 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 3/8-16 X 3/4, 50PK

Raktáron
Tétel: AE4RRY Modell: U51260.037.0075Keresztszám: 5MMW1 / 159Z15
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
€45.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.188 "
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz3 / 4 "
Dia Dia.0.194–0.212 ”
Pont anyaga18-8 rozsdamentes acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységB85-B95
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret3 / 8-16
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3596
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályTizedes egyenértékMeghajtó méretemeghajtó típusabefejezFejmagasságFej szélességeAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 121081-PR aljzatkészlet csavaros kúp 10-32 x 3/16 - 100 db-os csomag | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketFekete oxid--Ötvözött acél€36.04
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 121126-PR aljzatkészlet csavaros kúp 1/4-28 x 3/8 - 100 db-os csomag | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketFekete oxid--Ötvözött acél€46.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.037.0075 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 3/8-16 X 3/4, 50PK
€45.68 /csomag