Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51260.025.0050 Dugaszolóaljzat készlet Csavarkupa 1/4-20 X 1/2, 100PK | AE4RRG 5MMU6

APPROVED VENDOR U51260.025.0050 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 1/4-20 X 1/2, 100PK

Raktáron
Tétel: AE4RRG Modell: U51260.025.0050Keresztszám: 5MMU6 / 159Y99
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
€26.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.013 "
Meghajtó mérete1 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz1 / 2 "
Dia Dia.0.118–0.132 ”
Pont anyaga18-8 rozsdamentes acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységB85-B95
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2016
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályTizedes egyenértékMeghajtó méretemeghajtó típusabefejezFejmagasságFej szélességeAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 121081-PR aljzatkészlet csavaros kúp 10-32 x 3/16 - 100 db-os csomag | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketFekete oxid--Ötvözött acél€36.04
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 121126-PR aljzatkészlet csavaros kúp 1/4-28 x 3/8 - 100 db-os csomag | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketFekete oxid--Ötvözött acél€46.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.025.0050 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 1/4-20 X 1/2, 100PK
€26.60 /csomag