Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51260.016.0018 Socket Set Screw Cup 8-32 X 3/16, 100PK | AF2YKY 6ZB28

APPROVED VENDOR U51260.016.0018 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 8-32 X 3/16, 100PK

Raktáron
Tétel: AF2YKY Modell: U51260.016.0018Keresztszám: 6ZB28 / 160C04

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€18.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.164 "
Meghajtó mérete5 / 64 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz3 / 16 "
Dia Dia.0.076–0.087 ”
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységB85 – B95
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.032
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.016.0018 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 8-32 X 3/16, 100PK
€18.26 /csomag