Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51215.019.0037 Machine Screw Truss Stainless Steel 10-24 X 3/8L, 100PK | AB9FFT 2CU85

APPROVED VENDOR U51215.019.0037 Gépi csavaros rácsos rozsdamentes acél 10-24 X 3/8L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9FFT Modell: U51215.019.0037Kereszthivatkozás: 2CU85 / 127D38
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
€16.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.448 "
Fejmagasság0.118 "
fej típusaKöteg
Hossz3 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.55
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51215.019.0037 Gépi csavaros rácsos rozsdamentes acél 10-24 X 3/8L, 100PK
€16.50 /csomag