Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51213.037.0350 Machine Screw Round 3/8-16 X 3 1/2 L, 10PK | AB9CBX 2BA97

APPROVED VENDOR U51213.037.0350 Gépcsavar 3/8-16 X 3 1/2 L, 10PK

Raktáron
Tétel: AB9CBX Modell: U51213.037.0350Kereszthivatkozás: 2BA97 / 127A26
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
€18.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.708 "
Fejmagasság0.256 "
fej típusaRound
Hossz3.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.423
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.037.0350 Gépcsavar 3/8-16 X 3 1/2 L, 10PK
€18.34 /csomag