Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51213.025.0300 Gépcsavar kerek 1/4-20 X 3 L, 25PK | AB9CAW 2BA60

APPROVED VENDOR U51213.025.0300 Gépcsavar 1/4-20 X 3 L, 25PK

Raktáron
Tétel: AB9CAW Modell: U51213.025.0300Kereszthivatkozás: 2BA60 / 127A10
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
€24.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.472-0.443 "
Fejmagasság0.175–0.16 ”
fej típusaRound
Hossz3"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3753
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.025.0300 Gépcsavar 1/4-20 X 3 L, 25PK
€24.14 /csomag