Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51213.021.0050 Machine Screw Round 12-24 X 1/2 L, 100PK | AB9CAK 2BA41

APPROVED VENDOR U51213.021.0050 Gépcsavar 12-24 X 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9CAK Modell: U51213.021.0050Kereszthivatkozás: 2BA41 / 127A01
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
€27.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.408 "
Fejmagasság0.153 "
fej típusaRound
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret12-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2529
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.021.0050 Gépcsavar 12-24 X 1/2 L, 100PK
€27.95 /csomag