Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51213.019.0300 Machine Screw Round 10-24 X 3 L, 50PK | AB9BZP 2BA20

APPROVED VENDOR U51213.019.0300 Gépcsavar kerek 10-24 X 3 L, 50PK

Raktáron
Cikkszám: AB9BZP Modell: U51213.019.0300Keresztszám: 2BA20 / 126Z98
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
€21.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.359 "
Fejmagasság0.137 "
fej típusaRound
Hossz3"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4118
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.019.0300 Gépcsavar kerek 10-24 X 3 L, 50PK
€21.18 /csomag