Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51213.019.0038 Gépcsavar kerek 10-32 X 3/8 L, 100PK | AB9BZT 2BA25

APPROVED VENDOR U51213.019.0038 Gépcsavar 10-32 X 3/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9BZT Modell: U51213.019.0038Kereszthivatkozás: 2BA25

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.359-0.334 "
Fejmagasság0.137–0.123 ”
fej típusaRound
Hossz3 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2034
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.019.0038 Gépcsavar 10-32 X 3/8 L, 100PK
€21.22 /csomag