Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51122.008.0012 Machine Screw Pan 2-56 X 1/8 L, 100PK | AB4MTT 1ZB21

APPROVED VENDOR U51122.008.0012 Gépi csavartányér 2-56 X 1/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB4MTT Modell: U51122.008.0012Kereszthivatkozás: 1ZB21
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
€7.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#1
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.167 "
Fejmagasság0.062 "
fej típusaKenyér
Hossz1 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret2-56

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0504
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.008.0012 Gépi csavartányér 2-56 X 1/8 L, 100PK
€7.26 /csomag