Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51120.019.0175 Machine Screw Pan 10-24 X 1 3/4 L, 100PK | AB4QGF 1ZY18

APPROVED VENDOR U51120.019.0175 Gépi csavartányér 10-24 X 1 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB4QGF Modell: U51120.019.0175Keresztszám: 1ZY18 / 126X70
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
€16.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.373 "
Fejmagasság0.11 "
fej típusaKenyér
Hossz1.75 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5022
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.019.0175 Gépi csavartányér 10-24 X 1 3/4 L, 100PK
€16.98 /csomag