Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51120.019.0150 Machine Screw Pan 10-24 X 1 1/2 L, 100PK | AB4QGE 1ZY16

APPROVED VENDOR U51120.019.0150 Gépi csavartányér 10-24 X 1 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB4QGE Modell: U51120.019.0150Keresztszám: 1ZY16 / 126X69
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
€26.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.373 "
Fejmagasság0.11 "
fej típusaKenyér
Hossz1.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4432
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.019.0150 Gépi csavartányér 10-24 X 1 1/2 L, 100PK
€26.97 /csomag