Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51120.008.0125 Gépi csavartányér 2-56 X 1 1/4 L, 100PK | AB4QCZ 1ZU29

APPROVED VENDOR U51120.008.0125 Gépi csavartányér 2-56 X 1 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB4QCZ Modell: U51120.008.0125Keresztszám: 1ZU29 / 126X18
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
€14.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.167 "
Fejmagasság0.053 "
fej típusaKenyér
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret2-56

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1013
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.008.0125 Gépi csavartányér 2-56 X 1 1/4 L, 100PK
€14.91 /csomag