Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51110.050.0150 Machine Screw 1/2-13 X 1 1/2 L, 10PK | AC8KCJ 3AWH9

APPROVED VENDOR U51110.050.0150 Gépcsavar 1/2-13 X 1 1/2 L, 10PK

Raktáron
Tétel: AC8KCJ Modell: U51110.050.0150Kereszthivatkozás: 3AWH9 / 127P93

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€24.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.815 "
Fejmagasság0.223 "
fej típusaLakás
Hossz1.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB70 min
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 XNUMX Min psi
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5103
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.050.0150 Gépcsavar 1/2-13 X 1 1/2 L, 10PK
€24.84 /csomag