Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51110.025.0250 Machine Screw 1/4-20 X 2 1/2 L, 50PK | AC8KBZ 3AWG6

APPROVED VENDOR U51110.025.0250 Gépcsavar 1/4-20 X 2 1/2 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AC8KBZ Modell: U51110.025.0250Cross Ref: 3AWG6 / 127P85
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
€45.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.477 "
Fejmagasság0.153 "
fej típusaLakás
Hossz2.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB70 min
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 XNUMX Min psi
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.65
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.025.0250 Gépcsavar 1/4-20 X 2 1/2 L, 50PK
€45.69 /csomag