Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51092.050.0001 Hex Jam Nut Thin 1/2-20 3/4In, 50PK | AB4BTY 1WU11

APPROVED VENDOR U51092.050.0001 Hatlapfejű lekváranya vékony 1/2-20 3/4 hüvelyk, 50 PK

Raktáron
Tétel: AB4BTY Modell: U51092.050.0001Kereszthivatkozás: 1WU11

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€54.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapú lekvár anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság5 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaVékony anya
Rockwell KeménységB95-tól C35-ig
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusVékony
Szélesség3 / 4 "
Csavarkulcs mérete3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6152
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318160060
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51092.050.0001 Hatlapfejű lekváranya vékony 1/2-20 3/4 hüvelyk, 50 PK
€54.00 /csomag