JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51070.025.9999 Menetes rúd rozsdamentes acél 1/4-20x12 láb | AA8RDR 19NN76

APPROVED VENDOR U51070.025.9999 menetes rúd rozsdamentes acél 1/4-20x12 láb

Tétel: AA8RDR Modell: U51070.025.9999Kereszthivatkozás: 19NN76
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€20.42 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
OsztályA2
befejezEgyszerű
Anyag304 Stainless Steel
Teljes hossz12 láb.
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 4-20
Menet típusaUNC
Folyáshatár45,000 és 65,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.67
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)381
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318155030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.025.9999 menetes rúd rozsdamentes acél 1/4-20x12 láb
€20.42 /Mértékegység