Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51000.087.0450 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/8-9 X 4-1/2, 5PK | AB8BUD 25CV20

APPROVED VENDOR U51000.087.0450 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 7/8-9 X 4-1/2, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8BUD Modell: U51000.087.0450Kereszthivatkozás: 25CV20

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€50.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Átmérő7 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossza a feje alatt4.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz2"
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0934
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.087.0450 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 7/8-9 X 4-1/2, 5PK
€50.28 /csomag