Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51000.062.0525 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 5/8-11 X 5-1/4, 5PK | AB7VDW 24C562

APPROVED VENDOR U51000.062.0525 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 5/8-11 X 5-1/4, 5PK

Raktáron
Tétel: AB7VDW Modell: U51000.062.0525Kereszthivatkozás: 24C562
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
€44.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Átmérő5 / 8 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossza a feje alatt5.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Rockwell KeménységB95-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100-150 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret11
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1722
Hajó magassága (cm)0.08
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód7318158055
Származási országTH

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.062.0525 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 5/8-11 X 5-1/4, 5PK
€44.64 /csomag