Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51000.043.0125 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/16-14 X 1-1/4, 25PK | AC4WPB 30P094

APPROVED VENDOR U51000.043.0125 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 7/16-14 X 1-1/4, 25PK

Raktáron
Tétel: AC4WPB Modell: U51000.043.0125Keresztszám: 30P094 / 42JZ29
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
€24.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
Átmérő7 / 16 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossza a feje alatt1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz1-1 / 8 "
Rockwell KeménységB95-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100-150 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menetméret14
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7664
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTH

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.043.0125 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 7/16-14 X 1-1/4, 25PK
€24.05 /csomag