Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U49876.024.0250 Facsavaros lapos #14X2 1/2 L, 100PK | AB2CNN 1LA26

APPROVED VENDOR U49876.024.0250 Facsavaros lapos #14X2 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2CNN Modell: U49876.024.0250Kereszthivatkozás: 1LA26 / 163P01
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
€133.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.452 "
Fejmagasság0.153 "
fej típusaLakás
Hossz2.5 "
AnyagSárgaréz
Méret#14
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.134
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7415330500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej Dia.FejmagasságHosszAnyagMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 115016-PG Facsavaros lapos #10x3l - 100 db-os csomag | AB9LHP 2DV46 115016-PGRéselt11 / 32 "Egyszerű0.359 "-3"18-8 rozsdamentes acél#10€360.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U49876.024.0250 Facsavaros lapos #14X2 1/2 L, 100PK
€133.69 /csomag