Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U39686.025.0250 Safety Pin Single Wire 1/4 Inch, 5PK | AC9MPM 3HLA3

APPROVED VENDOR U39686.025.0250 Safety Pin Single Wire 1/4 Inch, 5PK

Raktáron
Tétel: AC9MPM Modell: U39686.025.0250Kereszthivatkozás: 3HLA3
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
€11.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítótű
Dia. Megértés0.240 / -0.250 "
befejezcink
Hosszúság tolerancia+ 0.020 / -0.000 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Teljes hossz3"
Pin Dia.1 / 4 "
A szár hossza2.75 "
típusEgyhuzalos fülzár
Használható hossz2.5 "
Huzal Dia.0.120 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318290000
Származási országIN

Termék részletek:

    • Huzal alakja (négyzet)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U39686.025.0250 Safety Pin Single Wire 1/4 Inch, 5PK
€11.54 /csomag